U-GROUP SPA - UGUWDW022BC-50 FREE BLACK CARBON - WDW022BC-50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 50...50
Geschlecht - Herren
Farbe - schwarz
Art der Schließung - Reißverschluss
Größe (US/CA) - L
Packung
1 ST
EAN
8033546184790
Artikelnummer
UGUWDW022BC-50
Herstellernummer
WDW022BC-50
Hersteller
UGU
Größe:
50...50
Geschlecht:
Herren
Farbe:
schwarz
Art der Schließung:
Reißverschluss
Größe (US/CA):
L
Kindergröße:
nein
Länge:
1/1 lang
Werkstoff:
Baumwolle
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Ausführung flammwidrig:
nein
Ein U-GROUP SPA Produkt
Entdecken Sie die U-GROUP SPA-Serie


