U-GROUP SPA - UGUWDW022BC-48 FREE BLACK CARBON - WDW022BC-48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 48...48
Größe (US/CA) - M
Geschlecht - Herren
Kindergröße - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
Dont Worry
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8033546184783
Artikelnummer
UGUWDW022BC-48
Herstellernummer
WDW022BC-48
Hersteller
UGU
Größe:
48...48
Größe (US/CA):
M
Geschlecht:
Herren
Kindergröße:
nein
Farbe:
schwarz
Mit reflektierenden Streifen:
ja
Werkstoff:
Baumwolle
Art der Schließung:
Reißverschluss
Länge:
1/1 lang
Ausführung flammwidrig:
nein


