Startseite

U-GROUP SPA - UGU0RI60391-42 CLAY O ESD SB E A FO SR - 0RI60391-42

KopierenKopieren
U-GROUP SPA - UGU0RI60391-42 CLAY O ESD SB E A FO SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033546487082

Artikelnummer

UGU0RI60391-42

Herstellernummer

0RI60391-42

Hersteller

UGU

Le scarpe da lavoro Clay sono scarpe antinfortunistiche Green che rispecchiamo i criteri dalla classe di protezione SB E A FO SRC ESD. Calzature da lavoro base realizzate con materiali riciclati e da fonti rinnovabili realizzate con emissioni di CO2 pari a zero Il puntale AirToe Composite e ultraleggero e protegge le dita del piede. Scarpe antinfortunistiche con tomaia New Safety Dry, idrorepellente e traspirante con elevata percentuale di materiale riciclato. Soletta interna antibatterica, anatomica, antistatica e automodellante WOW2 Green in PU di BASF prodotta al 100% da fonti rinnovabili che dona una piacevole sensazione di leggerezza e benessere per tutto il giorno. Fodera WingTex? Green a tunnel d'aria traspirante realizzata con il 66% di materiali riciclati. Suola PU di BASF 100% originata da fonti rinnovabili, antistatico, antiabrasione, antiolio, antiscivolo. Scarpe antinfortunistiche Carbon Neutral ideali per il settore chimico.