Startseite

TURCK BANNER SRL - TUKU2297-11 RK 4.5T-0.5-RS 4.5T/S653

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUKU2297-11 RK 4.5T-0.5-RS 4.5T/S653

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101563122

Artikelnummer

TUKU2297-11

Herstellernummer

U2297-11

Hersteller

TUK

Actuator and Sensor Cable, PVC, Extension Cable, Voltage 250 V, Cable length 0.5 m, M12 female connector, straight, 5-pin, M12 male connector, straight, 5-pin, Jacket material: PVC, Jacket color: gray, Protection class: IP68, IP69K