Startseite

TURCK BANNER SRL - TUKU2045-05 RKM 40-5M - U2045-05

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUKU2045-05 RKM 40-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Bemessungsstrom In - 9 A

  • Umgebungstemperatur - -40...105 °C

  • Bemessungsspannung - 600 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047101052053

Artikelnummer

TUKU2045-05

Herstellernummer

U2045-05

Hersteller

TUK

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsstrom In:

9 A

Umgebungstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

600 V

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP), montiert:

IP67

power cable, PVC Cable Jacket, Power cable: 4 x 0.83 mm, 2, 4 x 18 AWG, Jacket material: PVC, Jacket color: yellow, Jacket diameter: 6.7 mm, UV-resistant, Flame-retardant acc. to CSA FT4, UL, CSA approval, RoHS-compliant, Protection class: NEMA 1, 3, 4, 6P and IEC IP67, 7/8"female, straight, Cable length 5 m, Open end