TURCK BANNER SRL - TUKU2037-1 RKM 31-5M - U2037-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Bemessungsstrom In - 9 A
Bemessungsspannung - 300 V
Verschmutzungsgrad - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047101051933
Artikelnummer
TUKU2037-1
Herstellernummer
U2037-1
Hersteller
TUK
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
300 V
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67


