Startseite

TURCK BANNER SRL - TUKU2033 RKM 31-10M - U2033

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUKU2033 RKM 31-10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Bemessungsstrom In - 9 A

  • Bemessungsspannung - 300 V

  • Verschmutzungsgrad - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047101051940

Artikelnummer

TUKU2033

Herstellernummer

U2033

Hersteller

TUK

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsstrom In:

9 A

Bemessungsspannung:

300 V

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Actuator and Sensor Cable, Connection Cable, Cable length 10 m, 7/8? female connector, straight, 3-pin, Instrumentation Tray Cable, PVC jacket, yellow, 3 ? 18 AWG, UV resistant, -40 ?C cold bending strength, Oil resistant, Fire classes: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4, Flexlife and C-Track approved, Cable length: 10 m