TURCK BANNER SRL - TUKA0622 SPF1-AP6X - A0622
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101047608
Artikelnummer
TUKA0622
Herstellernummer
A0622
Hersteller
TUK
Accessories, Smart Plug, Rotation Speed Monitor, multifunctional adapter for connection to standard sensors, Degree of protection IP67, 4-pin M12 x 1, female connector, 4-pin M12 x 1, male connector, 4-wire, 10?30 VDC, Amplification of switching capacity, max. output current 400 mA


