TURCK BANNER SRL - TUK9910826 TTM-206.35A-CF-LIUPN-H1140-L100 - 9910826

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - -210...650 °C
Umgebungstemperatur - -40...80 °C
Gewicht - 32 kg
Packung
1 ST
EAN
4047101418064
Artikelnummer
TUK9910826
Herstellernummer
9910826
Hersteller
TUK
Messbereich:
-210...650 °C
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Gewicht:
32 kg
Temperature Detection, With Current Output and PNP/NPN Transistor Switching Output, Immersion sensor, Miniature design, Parameterizable via IO-Link, Analog output 4?20 mA (2-wire), Switching output, Probe with ?-inch outer diameter, Bendable probe (min. bending radius: 3x outer diameter; excluding 30-mm probe tip)


