TURCK BANNER SRL - TUK9910535 TTM150C-203A-CF-LI6-H1140-L100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...150 °C
Umgebungstemperatur - -40...80 °C
Gewicht - 16 kg
Packung
1 ST
EAN
4047101249415
Artikelnummer
TUK9910535
Herstellernummer
9910535
Hersteller
TUK
Messbereich:
0...150 °C
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Gewicht:
16 kg
Temperature Detection, With Current Output, Immersion sensor, Miniature design, Analog output 4?20 mA, Compression fitting process connection, Bendable probe (min. bending radius: 3x outer diameter; excluding 30-mm probe tip)


