TURCK BANNER SRL - TUK9910401 TP-103A-G1/8-H1141-L024 - 9910401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Temperaturmessbereich - -50...120 °C
Länge des Messeinsatzes - 24 mm
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs - 3 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze - 3 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs - 24 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101544534
Artikelnummer
TUK9910401
Herstellernummer
9910401
Hersteller
TUK
Temperaturmessbereich:
-50...120 °C
Länge des Messeinsatzes:
24 mm
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
3 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
3 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
24 mm
Umgebungstemperatur:
-40...120 °C


