Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK7580012 IMX12-DI03-1S-2T-S/24VDC - 7580012

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK7580012 IMX12-DI03-1S-2T-S/24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 10...30 V

  • Anzahl der Eingänge nach NAMUR - 1

  • Schaltspannung - 30 V

  • Schaltstrom - 0.1 A

  • Schaltfrequenz - 10000 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101310467

Artikelnummer

TUK7580012

Herstellernummer

7580012

Hersteller

TUK

Bemessungsversorgungsspannung DC:

10...30 V

Anzahl der Eingänge nach NAMUR:

1

Schaltspannung:

30 V

Schaltstrom:

0.1 A

Schaltfrequenz:

10000 Hz

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

SIL nach IEC 61508:

2

Breite:

12.5 mm

Höhe:

117 mm

Leistungsaufnahme:

1.2 W

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Tiefe:

120 mm

Schutzart (IP):

IP20

Isolating switching amplifier, 1-channel, , Transistor output (?10 kHz), Transistor alarm output, Switchable: Alarm output or signal doubling, Output mode adjustable (NO/NC mode), Input circuits monitored for wire-break/short-circuit (ON/OFF switchable),Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, Removable screw terminals, ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, KOSHA, TIIS, TR CU EAC, Installation in zone 2, SIL 2