Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK7540041 IM43-13-SR - 7540041

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK7540041 IM43-13-SR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsversorgungsspannung AC - 20...250 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 20...250 V

  • Bemessungsbetriebsfrequenz - 40...70 Hz

  • Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V - 1

  • Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101119091

Artikelnummer

TUK7540041

Herstellernummer

7540041

Hersteller

TUK

Bemessungsversorgungsspannung AC:

20...250 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

20...250 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

40...70 Hz

Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA:

1

Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA:

1

Schaltspannung:

250 V

Schaltstrom:

6 A

Schaltleistung:

1500 VA

Schaltfrequenz:

10 Hz

Anzahl der Kanäle:

1

Höhe:

110 mm

Breite:

27 mm

Tiefe:

104 mm

Leistungsaufnahme:

5 W

Betriebstemperatur:

-25...70 °C

Gerätebauart:

Einbaugerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Schnappbefestigung Tragschiene

Schutzart (IP):

IP20

Trip amplifier, 1-channel, , Monitors 3 limit values at a current or voltage input, Power supply of 2-wire or 3-wire transmitters/sensors, Input circuit: 0/4?20 mA; 0/2?10 V, Output circuit: 3 independent limit value relays, Limit value relay adjusted via TEACH button, Relay outputs adjusted via buttons on the front, Universal operating voltage, Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, , C, FM, US, TR CU