TURCK BANNER SRL - TUK7504009 IMS-AI-UNI/24V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101349092
Artikelnummer
TUK7504009
Herstellernummer
7504009
Hersteller
TUK
Analog signal isolator, 1-channel, , Input circuit: 0/4?20 mA or 0?10 V, Output circuit: 0/4?20 mA or 0?10 V, Type of input and output signal adjusted via DIP switch, Accuracy, , Complete galvanic isolation, Input reverse-polarity protected, 6.2 mm width, UL: Class1, Div 2, Group A, B, C, D; GOST