TURCK BANNER SRL - TUK7030332 RK4.5T-5-RS4.5T/S2503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047106167424
Artikelnummer
TUK7030332
Herstellernummer
7030332
Hersteller
TUK
RFID Cable Economy Version, Extension Cable, Cable length 5 m, 4-core, AWG 19/24 (data cable), AWG 19/22 (supply cable), Jacket material: PUR, color: black, Halogen- and LABS-free, Shield: Aluminum foil, tinned copper braid, Jacket diameter: 6.7 mm, Suitable for drag chain use, oil-resistant, flexible, Cable UL Style 20549, Cable length: 5.0 m