TURCK BANNER SRL - TUK7030002 TN-M18-H1147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 45 mm
Art der Eingangsspannung - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Packung
1 ST
EAN
4047101114966
Artikelnummer
TUK7030002
Herstellernummer
7030002
Hersteller
TUK
Frequenz:
13.56...13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
45 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Tiefe:
72 mm
Durchmesser:
18 mm
Schutzart (IP):
IP67