Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK7030001 TB-M18-H1147 - 7030001

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK7030001 TB-M18-H1147

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Frequenz - 13.56...13.56 MHz

  • Funkprotokoll - ISO 15693

  • Max. Reichweite - 30 mm

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101114959

Artikelnummer

TUK7030001

Herstellernummer

7030001

Hersteller

TUK

Frequenz:

13.56...13.56 MHz

Funkprotokoll:

ISO 15693

Max. Reichweite:

30 mm

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Tiefe:

72 mm

Durchmesser:

18 mm

Schutzart (IP):

IP67

HF Read/Write Head, Flush, Threaded barrel, M18 x 1, Chrome-plated brass, Powered and operated solely via BLident interface module, M12 ? 1 male, connection only via BL ident extension cable