Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6931089 FEN20-16DXP - 6931089

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6931089 FEN20-16DXP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101308655

Artikelnummer

TUK6931089

Herstellernummer

6931089

Hersteller

TUK

Compact IP20 multiprotocol Ethernet I/O module, 16 universal digital channels, , EtherNet/IP slave, Modbus TCP slave, PROFINET slave, 2 RJ45 ports for the Ethernet connection, Integrated Ethernet switch, 10/100 Mbps, DIN rail mount housing, 16 universal digital channels, DI / DO, 24 VDC, PNP, Output current: 1.0 A, Protection class IP20