TURCK BANNER SRL - TUK6914551 BK4140-0/9 - 6914551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Durchmesser des Steckverbinders - 8 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Bemessungsstrom In - 9 A
Umgebungstemperatur - -40...90 °C
Packung
1 ST
EAN
4047101510782
Artikelnummer
TUK6914551
Herstellernummer
6914551
Hersteller
TUK
Kontaktausführung:
Buchse
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
9 A
Umgebungstemperatur:
-40...90 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67


