TURCK BANNER SRL - TUK6914542 BSV4140-0/9 - 6914542

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Durchmesser des Steckverbinders - 8 mm
Bemessungsstrom In - 9 A
Umgebungstemperatur - -40...90 °C
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047101510836
Artikelnummer
TUK6914542
Herstellernummer
6914542
Hersteller
TUK
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Bemessungsstrom In:
9 A
Umgebungstemperatur:
-40...90 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP67


