TURCK BANNER SRL - TUK6904915 B5141-0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Geschirmt - ja
Packung
1 ST
EAN
4047101458688
Artikelnummer
TUK6904915
Herstellernummer
6904915
Hersteller
TUK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geschirmt:
ja
Field-Wireable Connector, Female Connector M8 ? 1/? 8 mm, Straight, Metal coupling nut, Protection class IP67, Lotanschluss, 4-pin, metr. Screw-in thread M11 ? 0.75, Cable feedthrough 3.5?5.0 mm