Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6904615 BS8251-0/PG9 - 6904615

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6904615 BS8251-0/PG9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101458466

Artikelnummer

TUK6904615

Herstellernummer

6904615

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geschirmt:

ja

Accessories for Sensors and Actuators, Field-Wireable Connector, Male Connector M12 ? 1, Angled, For use in DeviceNet?/CANopen applications, A-coding, Screw-clamp terminal, 5-pin, PG9 screw-in thread, Cable diameter 6.0?8.0 mm, UL approval