TURCK BANNER SRL - TUK6900226 BTS-DSU35-EBE1 - 6900226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101112283
Artikelnummer
TUK6900226
Herstellernummer
6900226
Hersteller
TUK
Accessories, Actuation kit (puck), , End position damped, Upper end position (open position) infinitely adjustable in a range of 360?, Displays rotatable by 90 ?, Scale division, Hole pattern on flange surface: 30 x 80 mm (30 x 130 mm), Connection shaft (shaft extension) height: 20 mm/?: max. 30 mm, Maximum slide ring diameter: 34 mm