TURCK BANNER SRL - TUK6900225 BTS-DSU35-EB1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101112276
Artikelnummer
TUK6900225
Herstellernummer
6900225
Hersteller
TUK
Accessories, Actuation kit (puck), , End position damped, Switch pins made of stainless steel (1.4305), For clockwise or counterclockwise rotating drives, Displays rotatable by 90 ?, Hole pattern on flange: 30 ? 80 mm (30 ? 130 mm), Connection shaft (shaft extension) height: 20 mm (30 mm)/?: max. 30 mm, Maximum slide ring diameter: 34 mm