TURCK BANNER SRL - TUK6884141 PSU67-11-2440/M - 6884141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047101289558
Artikelnummer
TUK6884141
Herstellernummer
6884141
Hersteller
TUK
Compact power supply module in IP67, 24 VDC output voltage - 3.8 A output current, , Broad temperature range, Status LED, AC and DC wide-range input, Mains buffering up to 50 ms, High efficiency, No-load and short-circuit proof, Natural air cooling, Current limited to meet UL1310, NEC class 2