Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6870642 FCI-D10A4P-AP8X-H1141 - 6870642

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6870642 FCI-D10A4P-AP8X-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Messprinzip - thermisch

  • Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss

  • Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik - 0...60 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101174618

Artikelnummer

TUK6870642

Herstellernummer

6870642

Hersteller

TUK

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Messprinzip:

thermisch

Ausführung des Prozessanschlusses:

Gewindeanschluss

Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:

0...60 °C

Druckfestigkeit Messkopf:

20 bar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Flow Monitoring, Inline Sensor with Integrated Processor, Inline sensor, Flow sensor for liquid media, Calorimetric principle, Adjustment via potentiometer, LED band, Operating range 0.1?6 l/min, DC 3-wire, 19.2?28.8 VDC, NO contact, PNP output, Connector device, M12 ? 1