Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6870418 FCS-GL1/2A4-NA/D100 - 6870418

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6870418 FCS-GL1/2A4-NA/D100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Messprinzip - thermisch

  • Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss

  • Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 1...150 m/s

  • Druckfestigkeit Messkopf - 100 bar

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101173710

Artikelnummer

TUK6870418

Herstellernummer

6870418

Hersteller

TUK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Messprinzip:

thermisch

Ausführung des Prozessanschlusses:

Gewindeanschluss

Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:

1...150 m/s

Druckfestigkeit Messkopf:

100 bar

Flow Monitoring, Immersion Sensor without Integrated Processor, Cable length 2 m, Immersion sensor, Sensor for liquid media, Calorimetric functionality, Adjustment via signal processor, Status indicated via LED chain on signal processor, Temperature range: +10?+120 ?C (up to +135 ?C for a short period), Cable device, 4?wire connection to the processor