Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6870056 FCS-G1/2A4P-LIX-H1141 - 6870056

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6870056 FCS-G1/2A4P-LIX-H1141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten - 5...150 m/s

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Versorgungsspannung DC - 21.6...26.4 V

  • Messprinzip - thermisch

  • Ausführung des Prozessanschlusses - Gewindeanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101171815

Artikelnummer

TUK6870056

Herstellernummer

6870056

Hersteller

TUK

Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten:

5...150 m/s

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung DC:

21.6...26.4 V

Messprinzip:

thermisch

Ausführung des Prozessanschlusses:

Gewindeanschluss

Mediumtemperatur:

-20...80 °C

Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:

-20...70 °C

Druckfestigkeit Messkopf:

100 bar

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Flow Monitoring, Immersion Sensor with Integrated Processor, Immersion sensor, Sensor only for water, Calorimetric principle, Adjustments via potentiometer, Status indicated via LED band, With linearized analog output, DC 3-wire, 19.2?28.8 VDC, 4?20 mA analog output, Connector device, M12 ? 1