TURCK BANNER SRL - TUK6833753 PC010V-204-2UPN8X-H1141 - 6833753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Arbeitsdruck - 10000 hPa
Einschaltdruck - -1...-1 bar
Anfangseinstellung - -1000...-1000 hPa
Ausschaltdruck - 10...10 bar
Endeinstellung - 10000...10000 hPa
Packung
1 ST
EAN
4047101250787
Artikelnummer
TUK6833753
Herstellernummer
6833753
Hersteller
TUK
Max. Arbeitsdruck:
10000 hPa
Einschaltdruck:
-1...-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000...-1000 hPa
Ausschaltdruck:
10...10 bar
Endeinstellung:
10000...10000 hPa
Max. Prüfdruck:
50 bar
Berstdruck:
50 bar
Mediumtemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
15...30 V
Anfangswert Messbereich Druck:
-100000 Pa
Endwert Messbereich Druck:
1000000 Pa
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige


