Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6827328 BL20-E-4AO-U/I - 6827328

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6827328 BL20-E-4AO-U/I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 4

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 4

  • Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit

  • Auflösung der Analogausgänge - 16 Bit

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047101210651

Artikelnummer

TUK6827328

Herstellernummer

6827328

Hersteller

TUK

Anzahl der analogen Eingänge:

4

Anzahl der analogen Ausgänge:

4

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Auflösung der Analogausgänge:

16 Bit

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

160 mm

Höhe:

74.6 mm

Tiefe:

12.6 mm

BL20 Economy Module, 4 Analog Outputs for Current/Voltage, , Fieldbus-independent, Electronics and connection technology in one housing, Connectivity: Push-in terminals, Protection class IP20, LEDs indicate status and diagnostic, Electronics galvanicallyseparated from the field level via optocouplers, 4 analog outputs, 0 ? 20 mA, 4 ? 20 mA, -10 ? +10 VDC or 0 ? +10 VDC, Selectable per channel