TURCK BANNER SRL - TUK6827325 BL20-E-8AI-U/I-4PT/NI - 6827325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auflösung der Analogeingänge - 16 Bit
Auflösung der Analogausgänge - 16 Bit
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 160 mm
Höhe - 74.6 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4047101210644
Artikelnummer
TUK6827325
Herstellernummer
6827325
Hersteller
TUK
Auflösung der Analogeingänge:
16 Bit
Auflösung der Analogausgänge:
16 Bit
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
160 mm
Höhe:
74.6 mm
Tiefe:
12.6 mm
BL20 Economy Module, 8 2-wire Analog Inputs U/I resp. 4 2/3-wire PT/NI Inputs, , Fieldbus-independent, Electronics and connection technology in one housing, Connectivity: Push-in terminals, Protection class IP20, LEDs indicate status and diagnostic, Electronics galvanically separated from the field level via optocouplers, 8 analog 2-wire inputs U/I, Passive input - External supply, 0 ? 20 mA, 4 ? 20 mA, -10 ? +10 VDC or 0 ? +10 VDC, selectable per channel, Alternatively: 4PT/NI inputs (always 2 analog inputs are combined to a PT/Ni 2/3-wire input)


