Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6827306 BL20-2RFID-S

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6827306 BL20-2RFID-S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 74.1 mm

  • Höhe - 12.6 mm

  • Tiefe - 55.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101210637

Artikelnummer

TUK6827306

Herstellernummer

6827306

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

74.1 mm

Höhe:

12.6 mm

Tiefe:

55.4 mm

BL20 Electronic Module, 2 RFID Channels (HF/UHF), Cable length 50 m, Fieldbus and connection technology independent, A special software (function module) for integration in PLC systems is not required., 8 byte user data per read/write cycle, LEDs indicate status and diagnostic, Electronics galvanically separated from the field level via optocouplers, Connection of two BL ident read/write heads (HF or UHF), Mixed operation of HF and UHF read/write heads, Transmission rate: 115.2 kbps, Cable length max. 50m