TURCK BANNER SRL - TUK6827230 BL20-E-16DO-24VDC-0.5A-P - 6827230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 160 mm
Höhe - 74.6 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101137866
Artikelnummer
TUK6827230
Herstellernummer
6827230
Hersteller
TUK
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
160 mm
Höhe:
74.6 mm
Tiefe:
12.6 mm
BL20 Economy Module, 16 Digital Outputs, PNP, 0.5 A, , Fieldbus-independent, Electronics and connection technology in one housing, Connectivity: Push-in terminals, Protection class IP20, 16 digital outputs, 24 VDC, Max. 0.5 A, P switching


