Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6827227 BL20-E-8DI-24VDC-P - 6827227

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6827227 BL20-E-8DI-24VDC-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 128.6 mm

  • Höhe - 74.6 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101137859

Artikelnummer

TUK6827227

Herstellernummer

6827227

Hersteller

TUK

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

128.6 mm

Höhe:

74.6 mm

Tiefe:

12.6 mm

BL20 Economy Module, 8 Digital Inputs, PNP, , Fieldbus-independent, Electronics and connection technology in one housing, Connectivity: Push-in terminals, Protection class IP20, 8 digital inputs, 24 VDC, P switching