Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6824454 SCOL-0404D-1003 - 6824454

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6824454 SCOL-0404D-1003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 210 mm

  • Höhe - 26.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101181746

Artikelnummer

TUK6824454

Herstellernummer

6824454

Hersteller

TUK

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

210 mm

Höhe:

26.5 mm

Tiefe:

30 mm

piconet Coupling Module for CANopen, 4 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, 4 Digital Outputs 0.5 A, , Configuration interface, Configurable functions, Supported via I/O?ASSISTANT 2, Direct connection to the fieldbus, Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67