Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6824204 SNNE-0800D-0007 - 6824204

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6824204 SNNE-0800D-0007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 126 mm

  • Höhe - 26.5 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

36 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047101179293

Artikelnummer

TUK6824204

Herstellernummer

6824204

Hersteller

TUK

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

126 mm

Höhe:

26.5 mm

Tiefe:

30 mm

piconet Extension Module for IP-Link, 8 Digital PNP Inputs Filter 3 ms, , Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67