TURCK BANNER SRL - TUK6824188 SNNE-0404D-0001 - 6824188

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 126 mm
Höhe - 26.5 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4047101179132
Artikelnummer
TUK6824188
Herstellernummer
6824188
Hersteller
TUK
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
126 mm
Höhe:
26.5 mm
Tiefe:
30 mm
piconet Extension Module for IP-Link, 4 Digital PNP Inputs Filter 0.2 ms, 4 Digital Outputs 0.5 A, , Direct connection to the IP link, Fibre-glass reinforced housing, Encapsulated module electronics, Metal connector, Degree of protection IP67