TURCK BANNER SRL - TUK6814100 TBIL-M1-16DIP - 6814100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 150 mm
Höhe - 27.4 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101276817
Artikelnummer
TUK6814100
Herstellernummer
6814100
Hersteller
TUK
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
150 mm
Höhe:
27.4 mm
Tiefe:
54 mm
I/O Hub for Connecting Digital Signals to IO-Link Master, 16 Digital PNP Inputs, , Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K


