Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6814024 TBEN-S2-4IOL

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6814024 TBEN-S2-4IOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 144 mm

  • Höhe - 32 mm

  • Tiefe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101309256

Artikelnummer

TUK6814024

Herstellernummer

6814024

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

144 mm

Höhe:

32 mm

Tiefe:

32 mm

Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 4 IO-Link Master Channels, 4 Universal Digital PNP Channels, 0.5 A, Channel Diagnostics, PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pin, Ethernet fieldbus connection, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, 4-pin M8 male connector for power supply, Galvanically isolated voltage groups, ATEXZone 2/22, M12 ports for IO-Link master, 5-pin, IO-Link Protocol 1.1, Programmable ARGEE