TURCK BANNER SRL - TUK6814023 TBEN-S1-8DXP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 144 mm
Höhe - 32 mm
Packung
1 ST
EAN
4047101299946
Artikelnummer
TUK6814023
Herstellernummer
6814023
Hersteller
TUK
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
144 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 8 Universal Digital Channels, Configurable as PNP Inputs or 2 A Outputs, , PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pin, Ethernet fieldbus connection, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, 4-pin M8 male connector for power supply, Galvanically isolated voltage groups, ATEX Zone 2/22, Input diagnostics per group, Max. 2 A per output, Output diagnostics per channel, One freely selectable digital channel per port, Programmable ARGEE


