Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6814020 TBEN-S1-8DIP - 6814020

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6814020 TBEN-S1-8DIP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101299960

Artikelnummer

TUK6814020

Herstellernummer

6814020

Hersteller

TUK

Compact Multiprotocol I/O Module for Ethernet, 8 Digital PNP Inputs, Input Diagnostics per Group, , PROFINET device, EtherNet/IP device or Modbus TCP slave, Integrated Ethernet switch, Supports 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pin, Ethernet fieldbus connection, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, M8 connector, 4-pin, for power supply, ATEX Zone 2/22, Input diagnostics per group, Programmable ARGEE