Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6814004 TBDP-L2-16DXP

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6814004 TBDP-L2-16DXP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101285840

Artikelnummer

TUK6814004

Herstellernummer

6814004

Hersteller

TUK

Fieldbus I/O module PROFIBUS-DP, 16 Digital Channels, Configurable as PNP Inputs or 2 A Outputs, , 2 x M12, 5-pin, B-coded, PROFIBUS-DP-Fieldbus connection, Glass fiber reinforced housing, Shock and vibration tested, Fully potted module electronics, Protection classes IP65, IP67, IP69K, ATEX Zone 2/22, Input diagnostics per port, Max. 2 A per output, Output diagnostics per channel, Two freely selectable digital channels per port