Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6811317 BLCCO-8M12L-8DI-P-8DI-P - 6811317

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6811317 BLCCO-8M12L-8DI-P-8DI-P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 168 mm

  • Höhe - 32.5 mm

  • Tiefe - 71 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101271669

Artikelnummer

TUK6811317

Herstellernummer

6811317

Hersteller

TUK

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

168 mm

Höhe:

32.5 mm

Tiefe:

71 mm

BL compact Fieldbus Station for CANopen, 16 Digital PNP Inputs, On-Machine? compact fieldbus I/O blocks, CANopen slave, 10, 20, 50, 125, 250, 500, 800, or 1000 kbps, Two 5-pin M12 male receptacles for fieldbus connection, 2 rotary coding switches for node-address, IP 69K, M12 I/O ports, LEDs indicating status and diagnostics, Electronics galvanically isolated from the field level via optocouplers, 16 Digital PNP Inputs, 24 VDC