TURCK BANNER SRL - TUK6699206 RK4.5T-5/S2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047106123284
Artikelnummer
TUK6699206
Herstellernummer
6699206
Hersteller
TUK
RFID Cable Standard Version, Connection Cable, Cable length 5 m, 4?core, AWG 24/AWG 22, Jacket material: PUR, color: yellow, Halogen- and LABS-free, Shield: Aluminum foil, tinned copper braid, Jacket diameter: 6.4 mm, Suitable for drag chain use, oil-resistant, highly flexible, Cable UL Style 20963, Open end, Cable length: 5.0 m