Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6625468 WSS8T-5/TXL - 6625468

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6625468 WSS8T-5/TXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kabellänge - 5 m

  • Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047101333817

Artikelnummer

TUK6625468

Herstellernummer

6625468

Hersteller

TUK

Polzahl:

8

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Geschirmt:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Bemessungsspannung:

30 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

2 A

Actuator and Sensor Cable, PUR, Connection Cable, Cable length 5 m, Male M12, angled, 8-pin, Shield on coupling nut/screw, Jacket material: PUR, shielded, Jacket color: black, Suitable for drag chain use, Resistant to chemicals, UV radiation and oils, Flame retardant (FT2 acc. to UL 1581, IEC 60332-2-2), Resistant to welding sparks, Free from halogen, silicone, PVC and LABS, Particularly resistant to abrasion, Approval: cULus, RoHS compliant, Protection class: IP67, IP69K, Cable length: 5.0 m