Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6625026 WKC4.4T-5/TEL - 6625026

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6625026 WKC4.4T-5/TEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101268805

Artikelnummer

TUK6625026

Herstellernummer

6625026

Hersteller

TUK

Actuator and Sensor Cable, PVC, Connection Cable, Cable length 5 m, Female M12, angled, 4-pin, Jacket material: PVC, Jacket color: black, Resistant to chemicals and oils, Flame-retardant, Resistant to acids and alkaline solutions, Resistant to microbes and hydrolysis, LABS free, Approval: cULus, RoHS-compliant, Protection class: IP67, IP69K, Cable length: 5.0 m