Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6625022 WKC4T-2/TEL

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6625022 WKC4T-2/TEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101268768

Artikelnummer

TUK6625022

Herstellernummer

6625022

Hersteller

TUK

Actuator and Sensor Cable, PVC, Connection Cable, Cable length 2 m, Female M12, angled, 3-pin, Jacket material: PVC, Jacket color: black, Resistant to chemicals and oils, Flame-retardant, Resistant to acids and alkaline solutions, Resistant to microbes and hydrolysis, LABS free, Approval: cULus, RoHS-compliant, Protection class: IP67, IP69K, Cable length: 2.0 m