Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6611949 TB-8M12-5-10/TXL - 6611949

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6611949 TB-8M12-5-10/TXL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge der vorkonfektionierten Leitung - 10 m

  • Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen - M12

  • Bemessungsspannung - 30 V

  • Betriebsspannung - 30...30 V

  • Werkstoff des Kontaktgrundkörpers - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101276060

Artikelnummer

TUK6611949

Herstellernummer

6611949

Hersteller

TUK

Länge der vorkonfektionierten Leitung:

10 m

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Bemessungsspannung:

30 V

Betriebsspannung:

30...30 V

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

Polyamid (PA)

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Passive Actuator/Sensor Box, M12 ? 1, With Homerun Cable, 8-port, Cable length 10 m, Housing material: Nylon, Housing color: black, Protection class IP67, RoHS-compliant, CE compliant, , I/O port (number of pins): 4-pin + PE