TURCK BANNER SRL - TUK6604743 RKM52-0.3-RSM52 - 6604743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047106131630
Artikelnummer
TUK6604743
Herstellernummer
6604743
Hersteller
TUK
Power Supply Cable, PUR, Extension Cable, Cable length 0.3 m, Power cable: 5 ? 1.5 mm, 2, Jacket material: PUR, color: gray, Jacket diameter: 8.5 mm, Suitable for drag chain use, Oil resistant and flame retardant, Halogen free, 7/8 male, straight, 7/8" female, straight, Cable length: 0.3 m, "