Startseite

TURCK BANNER SRL - TUK6603386 SFOL-5M - 6603386

KopierenKopieren
TURCK BANNER SRL - TUK6603386 SFOL-5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047101177091

Artikelnummer

TUK6603386

Herstellernummer

6603386

Hersteller

TUK

IP-Link Optical Fiber, PUR Cable Jacket, Cable length 5 m, POF optical fiber for IP?Link, Fiber core PMMA 980 ?m, Fiber insulation PE 2.2 mm, PUR jacket, 5.5 mm, Muting (650 nm), Muting (660 nm), Numeric aperture 0.5, Qualified for drag chain use, Flame-retardant, Halogen-free acc. to IEC60754, Excellent resistance to oil, grease, acids and alkaline solutions, Cable length: 5.0 m